

1'865.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'016.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'865.00 CHF | - |
4+ | 1'666.00 CHF | 10.67% |
10+ | 1'460.00 CHF | 21.72% |
20+ | 1'421.00 CHF | 23.81% |
30+ | 1'327.00 CHF | 28.85% |
50+ | 1'292.00 CHF | 30.72% |
100+ | 1'246.00 CHF | 33.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |