

686.50 CHF/ Unitéhors TVA
742.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 686.50 CHF | - |
4+ | 617.50 CHF | 10.05% |
10+ | 541.00 CHF | 21.19% |
20+ | 503.00 CHF | 26.73% |
30+ | 469.50 CHF | 31.61% |
50+ | 457.50 CHF | 33.36% |
100+ | 441.00 CHF | 35.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 146 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |