

1'192.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'288.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'192.00 CHF | - |
4+ | 1'033.00 CHF | 13.34% |
10+ | 906.00 CHF | 23.99% |
20+ | 848.50 CHF | 28.82% |
30+ | 791.50 CHF | 33.60% |
50+ | 771.00 CHF | 35.32% |
100+ | 744.00 CHF | 37.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |