

655.50 CHF/ Unitéhors TVA
708.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 655.50 CHF | - |
4+ | 590.50 CHF | 9.92% |
10+ | 518.00 CHF | 20.98% |
20+ | 480.50 CHF | 26.70% |
30+ | 448.50 CHF | 31.58% |
50+ | 436.50 CHF | 33.41% |
100+ | 421.50 CHF | 35.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |