

50.60 CHF/ Unitéhors TVA
54.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.60 CHF | - |
4+ | 43.60 CHF | 13.83% |
10+ | 38.20 CHF | 24.51% |
20+ | 34.10 CHF | 32.61% |
30+ | 31.80 CHF | 37.15% |
50+ | 30.90 CHF | 38.93% |
100+ | 29.90 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |