

539.00 CHF/ Unitéhors TVA
582.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 539.00 CHF | - |
4+ | 462.00 CHF | 14.29% |
10+ | 405.00 CHF | 24.86% |
20+ | 363.00 CHF | 32.65% |
30+ | 339.00 CHF | 37.11% |
50+ | 330.00 CHF | 38.78% |
100+ | 318.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1395-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |