

1'148.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'240.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'148.00 CHF | - |
4+ | 995.00 CHF | 13.33% |
10+ | 872.00 CHF | 24.04% |
20+ | 817.00 CHF | 28.83% |
30+ | 762.50 CHF | 33.58% |
50+ | 742.50 CHF | 35.32% |
100+ | 717.00 CHF | 37.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |