

542.50 CHF/ Unitéhors TVA
586.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 542.50 CHF | - |
4+ | 466.00 CHF | 14.10% |
10+ | 408.50 CHF | 24.70% |
20+ | 368.50 CHF | 32.07% |
30+ | 343.50 CHF | 36.68% |
50+ | 335.00 CHF | 38.25% |
100+ | 323.00 CHF | 40.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |