

646.00 CHF/ Unitéhors TVA
698.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 646.00 CHF | - |
4+ | 581.00 CHF | 10.06% |
10+ | 509.50 CHF | 21.13% |
20+ | 473.50 CHF | 26.70% |
30+ | 442.00 CHF | 31.58% |
50+ | 430.50 CHF | 33.36% |
100+ | 415.00 CHF | 35.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 136 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |