

529.00 CHF/ Unitéhors TVA
571.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 529.00 CHF | - |
4+ | 456.50 CHF | 13.71% |
10+ | 400.00 CHF | 24.39% |
20+ | 357.50 CHF | 32.42% |
30+ | 334.00 CHF | 36.86% |
50+ | 325.00 CHF | 38.56% |
100+ | 313.50 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |