

1'146.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'238.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'146.00 CHF | - |
4+ | 989.00 CHF | 13.70% |
10+ | 867.00 CHF | 24.35% |
20+ | 797.50 CHF | 30.41% |
30+ | 744.50 CHF | 35.03% |
50+ | 725.00 CHF | 36.74% |
100+ | 699.00 CHF | 39.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |