

632.50 CHF/ Unitéhors TVA
683.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 632.50 CHF | - |
4+ | 569.50 CHF | 9.96% |
10+ | 499.50 CHF | 21.03% |
20+ | 464.50 CHF | 26.56% |
30+ | 433.50 CHF | 31.46% |
50+ | 422.50 CHF | 33.20% |
100+ | 407.00 CHF | 35.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |