

533.00 CHF/ Unitéhors TVA
576.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 533.00 CHF | - |
4+ | 458.50 CHF | 13.98% |
10+ | 402.00 CHF | 24.58% |
20+ | 359.50 CHF | 32.55% |
30+ | 335.50 CHF | 37.05% |
50+ | 327.00 CHF | 38.65% |
100+ | 315.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |