

53.30 CHF/ Unitéhors TVA
57.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.30 CHF | - |
4+ | 45.90 CHF | 13.88% |
10+ | 40.20 CHF | 24.58% |
20+ | 36.00 CHF | 32.46% |
30+ | 33.60 CHF | 36.96% |
50+ | 32.80 CHF | 38.46% |
100+ | 31.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.94 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |