

40.50 CHF/ Unitéhors TVA
43.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.50 CHF | - |
4+ | 34.70 CHF | 14.32% |
10+ | 30.50 CHF | 24.69% |
20+ | 27.20 CHF | 32.84% |
30+ | 25.40 CHF | 37.28% |
50+ | 24.70 CHF | 39.01% |
100+ | 24.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |