

506.00 CHF/ Unitéhors TVA
546.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 506.00 CHF | - |
4+ | 435.50 CHF | 13.93% |
10+ | 381.50 CHF | 24.60% |
20+ | 340.00 CHF | 32.81% |
30+ | 317.50 CHF | 37.25% |
50+ | 309.00 CHF | 38.93% |
100+ | 299.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |