

1'102.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'191.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'102.00 CHF | - |
4+ | 958.50 CHF | 13.02% |
10+ | 840.50 CHF | 23.73% |
20+ | 767.50 CHF | 30.35% |
30+ | 716.50 CHF | 34.98% |
50+ | 698.00 CHF | 36.66% |
100+ | 673.00 CHF | 38.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |