

609.50 CHF/ Unitéhors TVA
658.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 609.50 CHF | - |
4+ | 550.50 CHF | 9.68% |
10+ | 482.50 CHF | 20.84% |
20+ | 447.00 CHF | 26.66% |
30+ | 417.50 CHF | 31.50% |
50+ | 406.50 CHF | 33.31% |
100+ | 392.50 CHF | 35.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 128 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |