

496.50 CHF/ Unitéhors TVA
536.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 496.50 CHF | - |
4+ | 427.50 CHF | 13.90% |
10+ | 375.00 CHF | 24.47% |
20+ | 335.00 CHF | 32.53% |
30+ | 312.50 CHF | 37.06% |
50+ | 304.50 CHF | 38.67% |
100+ | 294.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |