

604.00 CHF/ Unitéhors TVA
652.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 604.00 CHF | - |
4+ | 544.50 CHF | 9.85% |
10+ | 477.50 CHF | 20.94% |
20+ | 436.50 CHF | 27.73% |
30+ | 407.50 CHF | 32.53% |
50+ | 397.00 CHF | 34.27% |
100+ | 382.50 CHF | 36.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |