

494.50 CHF/ Unitéhors TVA
534.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 494.50 CHF | - |
4+ | 425.50 CHF | 13.95% |
10+ | 373.50 CHF | 24.47% |
20+ | 333.00 CHF | 32.66% |
30+ | 311.00 CHF | 37.11% |
50+ | 303.00 CHF | 38.73% |
100+ | 292.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |