

598.00 CHF/ Unitéhors TVA
646.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 598.00 CHF | - |
4+ | 529.00 CHF | 11.54% |
10+ | 464.00 CHF | 22.41% |
20+ | 424.50 CHF | 29.01% |
30+ | 396.00 CHF | 33.78% |
50+ | 385.50 CHF | 35.54% |
100+ | 371.50 CHF | 37.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |