

49.30 CHF/ Unitéhors TVA
53.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.30 CHF | - |
4+ | 42.40 CHF | 14.00% |
10+ | 37.20 CHF | 24.54% |
20+ | 33.20 CHF | 32.66% |
30+ | 30.90 CHF | 37.32% |
50+ | 30.20 CHF | 38.74% |
100+ | 29.10 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- P-12.5 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |