

52.60 CHF/ Unitéhors TVA
56.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.60 CHF | - |
4+ | 45.10 CHF | 14.26% |
10+ | 39.60 CHF | 24.71% |
20+ | 35.50 CHF | 32.51% |
30+ | 33.10 CHF | 37.07% |
50+ | 32.30 CHF | 38.59% |
100+ | 31.00 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |