

73.40 CHF/ Unitéhors TVA
79.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.40 CHF | - |
4+ | 63.30 CHF | 13.76% |
10+ | 55.50 CHF | 24.39% |
20+ | 49.50 CHF | 32.56% |
30+ | 46.20 CHF | 37.06% |
50+ | 45.00 CHF | 38.69% |
100+ | 43.50 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |