

477.50 CHF/ Unitéhors TVA
516.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 477.50 CHF | - |
4+ | 410.50 CHF | 14.03% |
10+ | 360.00 CHF | 24.61% |
20+ | 322.50 CHF | 32.46% |
30+ | 301.00 CHF | 36.96% |
50+ | 293.50 CHF | 38.53% |
100+ | 282.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1195-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |