

1'016.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'098.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'016.00 CHF | - |
4+ | 883.50 CHF | 13.04% |
10+ | 775.00 CHF | 23.72% |
20+ | 706.50 CHF | 30.46% |
30+ | 659.50 CHF | 35.09% |
50+ | 642.00 CHF | 36.81% |
100+ | 620.00 CHF | 38.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |