

588.50 CHF/ Unitéhors TVA
636.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 588.50 CHF | - |
4+ | 504.00 CHF | 14.36% |
10+ | 442.00 CHF | 24.89% |
20+ | 403.00 CHF | 31.52% |
30+ | 376.50 CHF | 36.02% |
50+ | 366.50 CHF | 37.72% |
100+ | 353.50 CHF | 39.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |