

454.50 CHF/ Unitéhors TVA
491.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 454.50 CHF | - |
4+ | 389.50 CHF | 14.30% |
10+ | 341.50 CHF | 24.86% |
20+ | 305.00 CHF | 32.89% |
30+ | 285.00 CHF | 37.29% |
50+ | 277.50 CHF | 38.94% |
100+ | 268.00 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |