

968.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'046.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 968.00 CHF | - |
4+ | 841.50 CHF | 13.07% |
10+ | 738.00 CHF | 23.76% |
20+ | 673.00 CHF | 30.48% |
30+ | 628.00 CHF | 35.12% |
50+ | 612.00 CHF | 36.78% |
100+ | 591.00 CHF | 38.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |