

48.20 CHF/ Unitéhors TVA
52.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.20 CHF | - |
4+ | 41.40 CHF | 14.11% |
10+ | 36.30 CHF | 24.69% |
20+ | 32.50 CHF | 32.57% |
30+ | 30.30 CHF | 37.14% |
50+ | 29.50 CHF | 38.80% |
100+ | 28.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |