

425.50 CHF/ Unitéhors TVA
459.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 425.50 CHF | - |
4+ | 366.50 CHF | 13.87% |
10+ | 321.00 CHF | 24.56% |
20+ | 287.50 CHF | 32.43% |
30+ | 268.50 CHF | 36.90% |
50+ | 261.50 CHF | 38.54% |
100+ | 252.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |