

914.50 CHF/ Unitéhors TVA
988.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 914.50 CHF | - |
4+ | 795.50 CHF | 13.01% |
10+ | 697.50 CHF | 23.73% |
20+ | 636.50 CHF | 30.40% |
30+ | 594.00 CHF | 35.05% |
50+ | 578.50 CHF | 36.74% |
100+ | 558.50 CHF | 38.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |