

393.00 CHF/ Unitéhors TVA
424.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 393.00 CHF | - |
4+ | 337.50 CHF | 14.12% |
10+ | 296.00 CHF | 24.68% |
20+ | 265.00 CHF | 32.57% |
30+ | 247.00 CHF | 37.15% |
50+ | 240.50 CHF | 38.80% |
100+ | 232.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |