

862.50 CHF/ Unitéhors TVA
932.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 862.50 CHF | - |
4+ | 749.50 CHF | 13.10% |
10+ | 657.00 CHF | 23.83% |
20+ | 599.50 CHF | 30.49% |
30+ | 559.50 CHF | 35.13% |
50+ | 545.00 CHF | 36.81% |
100+ | 526.50 CHF | 38.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |