

653.50 CHF/ Unitéhors TVA
706.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 653.50 CHF | - |
4+ | 561.50 CHF | 14.08% |
10+ | 492.50 CHF | 24.64% |
20+ | 440.00 CHF | 32.67% |
30+ | 410.50 CHF | 37.18% |
50+ | 400.00 CHF | 38.79% |
100+ | 386.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |