

483.00 CHF/ Unitéhors TVA
522.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 483.00 CHF | - |
4+ | 416.00 CHF | 13.87% |
10+ | 365.00 CHF | 24.43% |
20+ | 326.00 CHF | 32.51% |
30+ | 304.50 CHF | 36.96% |
50+ | 296.50 CHF | 38.61% |
100+ | 286.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |