

47.00 CHF/ Unitéhors TVA
50.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.00 CHF | - |
4+ | 40.50 CHF | 13.83% |
10+ | 35.50 CHF | 24.47% |
20+ | 31.80 CHF | 32.34% |
30+ | 29.70 CHF | 36.81% |
50+ | 28.90 CHF | 38.51% |
100+ | 27.80 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |