

31.70 CHF/ Unitéhors TVA
34.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.70 CHF | - |
4+ | 27.30 CHF | 13.88% |
10+ | 23.90 CHF | 24.61% |
20+ | 21.50 CHF | 32.18% |
30+ | 20.00 CHF | 36.91% |
50+ | 19.50 CHF | 38.49% |
100+ | 18.80 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.15 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Dimension selon French R | NF-R000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |