3'636.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'930.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'636.00 CHF | - |
4+ | 3'295.00 CHF | 9.38% |
10+ | 3'270.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'245.00 CHF | 10.75% |
30+ | 3'220.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'171.00 CHF | 12.79% |
100+ | 3'148.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 393.07 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Dimension selon French R | NF-R88 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |