3'406.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'681.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'406.00 CHF | - |
4+ | 3'087.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'063.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'039.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'016.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'971.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'949.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 367.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 458 |
Dimension selon French R | NF-R86 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |