Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 NF-R85 354,97x6,99mm AS568-457

  • ERIKS:13641408
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

3'329.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'598.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'329.00 CHF

-

4+

3'017.00 CHF

9.37%

10+

2'993.00 CHF

10.09%

20+

2'970.00 CHF

10.78%

30+

2'947.00 CHF

11.47%

50+

2'903.00 CHF

12.80%

100+

2'882.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
354.97 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
457
Dimension selon French R
NF-R85
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C