2'740.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'961.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'740.00 CHF | - |
4+ | 2'483.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'464.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'445.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'426.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'390.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'372.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Dimension selon French R | NF-R80 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |