56.10 CHF/ Unitéhors TVA
60.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.10 CHF | - |
4+ | 48.10 CHF | 14.26% |
10+ | 42.20 CHF | 24.78% |
20+ | 37.80 CHF | 32.62% |
30+ | 35.30 CHF | 37.08% |
50+ | 34.40 CHF | 38.68% |
100+ | 33.20 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R8 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |