2'163.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'338.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'163.00 CHF | - |
4+ | 1'961.00 CHF | 9.34% |
10+ | 1'946.00 CHF | 10.03% |
20+ | 1'931.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'916.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'887.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'873.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 227.97 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Dimension selon French R | NF-R75 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |