

2'062.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'229.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'062.00 CHF | - |
4+ | 1'868.00 CHF | 9.41% |
10+ | 1'854.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'840.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'826.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'798.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'785.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.27 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Dimension selon French R | NF-R74 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |