1'620.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'751.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'620.00 CHF | - |
4+ | 1'487.00 CHF | 8.21% |
10+ | 1'464.00 CHF | 9.63% |
20+ | 1'325.00 CHF | 18.21% |
30+ | 1'237.00 CHF | 23.64% |
50+ | 1'205.00 CHF | 25.62% |
100+ | 1'193.00 CHF | 26.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.52 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Dimension selon French R | NF-R70 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |