42.90 CHF/ Unitéhors TVA
46.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.90 CHF | - |
4+ | 37.00 CHF | 13.75% |
10+ | 32.40 CHF | 24.48% |
20+ | 29.00 CHF | 32.40% |
30+ | 27.10 CHF | 36.83% |
50+ | 26.30 CHF | 38.69% |
100+ | 25.40 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.9 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R7 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |