

1'577.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'704.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'577.00 CHF | - |
4+ | 1'427.00 CHF | 9.51% |
10+ | 1'404.00 CHF | 10.97% |
20+ | 1'271.00 CHF | 19.40% |
30+ | 1'186.00 CHF | 24.79% |
50+ | 1'155.00 CHF | 26.76% |
100+ | 1'145.00 CHF | 27.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.17 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Dimension selon French R | NF-R69 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |