

1'386.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'498.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'386.00 CHF | - |
4+ | 1'206.00 CHF | 12.99% |
10+ | 1'171.00 CHF | 15.51% |
20+ | 1'060.00 CHF | 23.52% |
30+ | 989.50 CHF | 28.61% |
50+ | 963.50 CHF | 30.48% |
100+ | 948.50 CHF | 31.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Dimension selon French R | NF-R64 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |